全長(mm)165.1
質量(kg)0.38
取付取付オプションなし
取付方式取付オプションなし
ボディサイズ40
管接続口径Rc1/2
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類Rc
ブラケット-
ドレン貯留量(cm3)45
使用流体空気
取付け方法取付オプションなし
ドレン排出口ドレンコック付
定格流量(l/min ANR)1100
周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60(凍結なきこと)
ろ過度(μm)0.3(捕集効率99.9%)
流れ方向左→右
設定圧力単位MPa
オートドレン仕様オートドレンなし
ケースポリカーボネートケース