タイ産スイートコーン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(280g) 注文コード45358655 品番12オンス ホール
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥323
販売価格(税別)
299

タイ産スーパースイート種の粒コーンの缶詰です。コーン自体の甘みが強いので製造の際に砂糖は使用しておりません。EO缶(イージーオープン缶)使用ですので缶切り要らずで簡単に開封できます。開缶後そのままお召し上がりいただけます。

形状ホールカーネル(つぶ状) 容量(g)280 名称スイートコーン 保存方法直射日光を避け、常温で保存してください。缶をあけると空気にふれて、内面が酸化しますので、必ずガラスなどの容器に移しかえてください。 原材料スイートコーン、食塩 栄養成分熱量82kcal、たんぱく質2.3g、脂質0.5g、炭水化物17.8g、食塩相当量0.5g(推定値)
注意
※切り口で手を切らないようにご注意ください。
※開缶の際は、液汁の飛びはねにご注意ください。
※開缶後はお早めにお召し上がりください。
※破裂する恐れがありますので缶のまま温めないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「缶詰」にはこんなカテゴリがあります

シェアする