SMC
SMCの 空圧補器
SMCの ルブリケータ
ルブリケータ AL-Aシリーズ AL30
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
Rc1/4
ボディサイズ
30
注文コード
45359614
品番
AL30-02B-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,440
この商品は
接続口径・管接続口径・ボディサイズ
など
276
種類から選べます
他の種類を見る
視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
寸法A(mm)
53
寸法B(mm)
104.1
寸法C(mm)
38.1
寸法D(mm)
26.7
寸法E(mm)
30
寸法G(mm)
80
寸法J(mm)
26.7
寸法M(mm)
41
寸法N(mm)
40
寸法Q(mm)
23
寸法R(mm)
6.5
寸法S(mm)
8
寸法T(mm)
53
寸法U(mm)
2.3
管接続口径
Rc1/4
貯油量(cm
3
)
55
ボディサイズ
30
ねじの種類
Rc
全長(mm)
142.2
質量(kg)
0.20
取付
ブラケット付
取付方式
ブラケット付
最高使用圧力(MPa)
1.0
材質(ケース)
ポリカーボネート
滴下最小流量(l/min(ANR))
30
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
取付け方法
ブラケット付
推奨使用油
タービン油1種(ISO VG32)
ドレン排出口
ドレンコックなし
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜60(凍結なきこと)
寸法P
1/4・3/8
ケースガード
なし
流れ方向
左→右
設定圧力単位
MPa
ケース
ポリカーボネートケース
CADデータダウンロード