SMC
SMCの 空圧補器
SMCの ルブリケータ
ルブリケータ AL-Aシリーズ AL30
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
Rc1/4
ボディサイズ
30
注文コード
45359623
品番
AL30-02B-R-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,440
この商品は
接続口径・管接続口径・ボディサイズ
など
276
種類から選べます
他の種類を見る
視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
管接続口径
Rc1/4
ボディサイズ
30
ねじの種類
Rc
取付
ブラケット付
取付方式
ブラケット付
取付け方法
(B) ブラケット付
ドレン排出口
ドレンコックなし
流れ方向
(R)右→左
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPa
ドレンコック
(-) ドレンコックなし
ケース
(-) ポリカーボネートケース
CADデータダウンロード