SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
レギュレータ AR20-A〜AR40-A
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45360506
品番
AR20-01BG-1RY-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,830
この商品は
257
種類から選べます
他の種類を見る
圧力計
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気方式
リリーフタイプ
管接続口径
Rc1/8
流れ方向
(R)右→左
ねじの種類
Rc
取付
ブラケット付
取付方式
ブラケット付
ボディサイズ
20
ハンドル
(Y) 上向き
設定圧力(MPa)
(1) 0.02〜0.2
取付け方法
(B) ブラケット付
設定圧力範囲(MPa)
0.02〜0.2
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
排気機構
(-) リリーフタイプ
CADデータダウンロード