SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
レギュレータ AR20-A〜AR40-A
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45360707
品番
AR20-01G-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,620
この商品は
257
種類から選べます
他の種類を見る
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気方式
リリーフタイプ
管接続口径
Rc1/8
流れ方向
左→右
ねじの種類
Rc
仕様
丸型圧力計付(リミットインジケータ付)
全長(mm)
90.9
質量(kg)
0.17
取付
取付オプションなし
取付方式
取付オプションなし
ボディサイズ
20
構造
リリーフタイプ
最高使用圧力(MPa)
1.0
寸法A(mm)
40
寸法F(mm)
M36×1.5
寸法D(mm)
22
寸法B(mm)
67.4
寸法C(mm)
23.5
ハンドル
下向き
使用流体
空気
寸法J(mm)
22、(丸形圧力計)58.5
設定圧力(MPa)
0.05〜0.7
寸法H(Φmm)
37.5
保証耐圧力(MPa)
1.5
取付け方法
取付オプションなし
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.7
圧力計接続口径
1/8
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜60(凍結なきこと)
設定圧力単位
MPa
寸法P1
1/8・1/4
寸法P2
1/8
CADデータダウンロード