サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の バッグ・キャップ
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の キャップ
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の バンダナ・はちまき
バンダナ 帽子 和食 制服 ユニフォーム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
45366416
品番
JA1232
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
和食店の雰囲気にぴったりな、和柄デザインのバンダナ帽です。
かぶって結ぶだけの簡単仕様で、忙しい現場でもスムーズに着用できます。
料亭・割烹・和風レストランなど、さまざまな接客シーンにおすすめです。
用途
厨房・接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム
色
ブラック
サイズ
F
混率(%)
ポリエステル85・綿15
頭囲(cm)
62
生地
でんでん縞
性別
男女兼用