長袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45366468 品番 JT1300
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

衛生対策仕様を備えた、テーラーカラーのきちんと感ある調理白衣です。
和テイストをベースに、モダンな印象に仕上げたデザインで、飲食店ユニフォームとしてもおすすめ。
袖口には体毛落下防止ネット付きで、衛生管理をしっかりサポートします。
左胸ポケット付きで、ネームやペンの収納にも便利です。
SS・Sサイズは女性推奨、Mサイズ以上は男性推奨の男女兼用の商品です。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム 仕様比翼ボタン、左胸ポケット、袖口体毛落下防止ネット、後ろベント ホワイト サイズLL 胸囲(cm)120 混率(%)ポリエステル86・綿13・複合繊維[ポリエステル]1 肩幅(cm)48 袖丈(cm)59 着丈(cm)76 機能制電 生地交織ポプリン 性別男女兼用
注意
※男女兼用商品です。
※SS〜Sサイズはレディス推奨、Mサイズ以上はメンズ推奨。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする