サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の 飲食・食品工業用ウェア
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の 飲食業向け
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の 調理衣
七分袖ショップコート(交織ポプリン)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45366504
品番
ET1301
9月21日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,398円となります。
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
耐久性とデザインアクセントのあるメタルリング・ドットボタン使用。
水仕事など、腕まくりの手間なく作業ができる七分袖。
用途
接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム
仕様
ドットボタン、左胸ダブルポケット、裾脇スリット、七分袖
色
ホワイト
サイズ
S
胸囲(cm)
102
混率(%)
ポリエステル86・綿13・複合繊維[ポリエステル]1
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
43
着丈(cm)
70
機能
制電
生地
交織ポプリン
性別
男女兼用
注意
※男女兼用商品です。
※SS〜Sサイズはレディス推奨、Mサイズ以上はメンズ推奨。