ワークキャップ 衛生帽子 飲食店 給食 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45375184 品番 DP5100-E9
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

衛生管理が求められる幅広い職場で選ばれている、後ろメッシュ仕様の帽子です。
サラっとした肌触りの涼感素材を使用し、長時間の着用でも快適な着用感をキープします。
驚くほど軽量で、洗濯にも強く、毎日の業務に安心してご使用いただけます。
毛髪落下防止ネット付きで、衛生面にも配慮された設計です。
全6色展開で、職場の雰囲気やユニフォームに合わせてお選びいただけます。
飲食店・カフェ・ホテル清掃・給食現場など、さまざまなシーンでおすすめです。
同シリーズのショップコート(品番:DP1000)との組み合わせで、統一感のあるコーディネートが可能です。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム 仕様毛髪落下防止ネット、後ろ引き出しゴム入り ホワイト×レッド サイズF 混率(%)ポリエステル99・複合繊維[ポリエステル]1 機能吸汗速乾・軽量・暑さ対策・制電・点タッチ・ストレッチ・抗菌 頭囲(cm)72 生地二重織ピケ 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする