曜日別特売
DP5100-H1 ワークキャップ 衛生帽子 飲食店 給食 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45375200

DP5100-H1 ワークキャップ 衛生帽子 飲食店 給食 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45375200
DP5100-H1 ワークキャップ 衛生帽子 飲食店 給食 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45375200
DP5100-H1 ワークキャップ 衛生帽子 飲食店 給食 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45375200

ワークキャップ 衛生帽子 飲食店 給食 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ライムグリーン
内容量1枚注文コード45375200品番DP5100-H1
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

衛生管理が求められる幅広い職場で選ばれている、後ろメッシュ仕様の帽子です。
サラっとした肌触りの涼感素材を使用し、長時間の着用でも快適な着用感をキープします。
驚くほど軽量で、洗濯にも強く、毎日の業務に安心してご使用いただけます。
毛髪落下防止ネット付きで、衛生面にも配慮された設計です。
全6色展開で、職場の雰囲気やユニフォームに合わせてお選びいただけます。
飲食店・カフェ・ホテル清掃・給食現場など、さまざまなシーンでおすすめです。
同シリーズのショップコート(品番:DP1000)との組み合わせで、統一感のあるコーディネートが可能です。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム仕様毛髪落下防止ネット、後ろ引き出しゴム入りライムグリーンサイズF混率(%)ポリエステル99・複合繊維[ポリエステル]1機能吸汗速乾・軽量・暑さ対策・制電・点タッチ・ストレッチ・抗菌頭囲(cm)72生地二重織ピケ性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする