サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の バッグ・キャップ
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の キャップ
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の バンダナ・はちまき
バンダナ 帽子 和食 制服 ユニフォーム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
45375900
品番
MA6060
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
かぶるだけで簡単に着用できる、忙しい現場に嬉しいバンダナ帽です。
お好みに合わせて結び方をアレンジできるます。
和食レストランや居酒屋など、幅広い接客シーンに自然に馴染むデザインです。
用途
厨房・接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム
色
スミクロ
サイズ
F
混率(%)
ポリエステル87・綿12・複合繊維[ポリエステル]1
頭囲(cm)
55~63
生地
交織ポプリン
性別
男女兼用
中心丈(cm)
45