三角巾 調理用 飲食店 制服 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード45375979 品番EA6743
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

カフェやレストランなどの飲食サービスにぴったりな三角巾です。
シンプルなデザインで場所を選ばず、厨房やホールスタッフのユニフォームとしておすすめ。
塩素系漂白剤が付着しても変色しにくい防脱色加工で、HACCP対応の衛生管理をサポートします。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム ブラウン サイズF 幅(cm)105 混率(%)ポリエステル99・複合繊維[ポリエステル]1 機能防脱色 生地ポプリン 性別男女兼用 中心丈(cm)52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする