バンダナ 帽子 和食 制服 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45376024 品番 JA6815
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

和食店や居酒屋などの接客にぴったりな、和柄デザインのバンダナ帽です。
かぶって縛るだけの簡単仕様で、忙しい現場でもスムーズに着用できます。
ドット柄と和風の素材感が特徴で、幅広いシーンにおすすめです。
エンジ・ブラックの2色展開で、店舗の雰囲気やスタッフのお好みに合わせてお選びいただけます。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム ブラック サイズF 混率(%)ポリエステル80・綿20 丈(cm)結び代:31 頭囲(cm)58~64 生地ドビースラブプリント・ドビースラブ 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする