ビッグ
ビッグの 自動車用鈑金
ビッグの デントリペア
BSプーラー・MINI
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45376794
品番
313Y
参考基準価格(税別)
¥29,700
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ミニタイプ連続引き出しプーラー
仕上げ用軽量タイプ。
シボリ用チップ付き。
付属品
ニードルチップ(円錐3ヶ)
形状
ピストル型
全長(mm)
290
直径(Φmm)
スタッド機電極:10
質量(g)
1396
危険物の類別
非危険物