ビッグ
ビッグの 自動車用鈑金
ビッグの 自動車用スペーサー
シフティ・シャフト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45377178
品番
VR001
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ボンネットの微調整・ペダルの固定に
レバーをシフトするだけでシャフトが伸びるので微調整・固定に便利!
用途
ボンネット・リアゲート⇒脱着調整、周辺部の修理・ダンパー交換等。(※リアゲートは開口部1100mm迄使用可)
ペダル⇒ブレーキランプ点検時のペダル保持。アクセルペダルでの回転数保持。(※シートやハンドルに当てて使用)
仕様
スベリ止め凸凹パッド
使用方法
1.長さ調整ノブで対象物の長さに合わせ、大まかに調整します。2.長さ調整レバーで微調整します。
寸法(mm)
最短時550、最長時1100
質量(g)
960
耐荷重(kg)
20
危険物の類別
非危険物
商品説明動画
シフティ・シャフト
参考になった