9007 プレミアムアドヘイシブテープ ビッグ 45377196 9007 プレミアムアドヘイシブテープ ビッグ 45377196 9007 プレミアムアドヘイシブテープ ビッグ 45377196 9007 プレミアムアドヘイシブテープ ビッグ 45377196 9007 プレミアムアドヘイシブテープ ビッグ 45377196

プレミアムアドヘイシブテープ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2巻) 注文コード 45377196 品番 9007
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

車内外パーツ再接着用極薄超強力両面テープ
エンブレム、モール、バイザー、エアロパーツ等の外装パーツや、車内のパーツ固定など、あらゆるパーツの再接着に使えます!
防水性フィルム素材だから、水のかかる場所の使用でも安心!
極薄透明素材を採用しているため、再接着の際も目立ちにくい!

材質ポリエチレン系フィルム 幅(mm)7 厚さ(mm)0.2 透明、剥離紙:赤色半透明 長さ(m)12.5 耐熱温度(℃)100 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車塗装/養生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする