曜日別特売
9903 ウレタンバフΦ185mm THANKSGIVING 45377519

ウレタンバフΦ185mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
厚さ(mm)35
タイプ<No.3>中細目
内容量1枚注文コード45377519品番9903
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

サンクスの ”プロ用” ウレタンバフは高品質の日本製です !
腕のいい職人(プロ)は言う。『特殊な形状も高価なものも必要ない。素材の良い普通のバフで充分だ』
現代の塗料・塗装環境・塗装技術は非常に高い水準にあり、更に高性能な研磨剤や艶出し剤、便利なゴミ取り・ブツ取り製品の充実でポリッシング作業が簡素になっています。この状況で特殊な形状や高価なバフが必要でしょうか? 放熱性に優れた素材でシンプルに作ったサンクスのバフを使ってみてください。あなたの腕ならきっと良い仕上がりが得られます。

仕様<角Rの有無>有厚さ(mm)35直径(Φmm)185タイプ<No.3>中細目危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする