スペアスティックス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3本) 注文コード45377896 品番1503
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ヘコミ出し・ナンバーの取り外し用接着スティック
両面使えて”経済的な”ヘコミ出し
リペアスティックスが復活発売!交換用スティックスも新発売!
ステンレスの取っ手が好評のデントツールが多数のユーザー様の声に応えて復活発売しました。これに伴い交換用のスペアスティックスが3本入りで新発売です。軽度のヘコミ出しから旧車ナンバーの取り外しなどに役立ちます!

セット内容Φ15mm取っ手無し〜3本入り 危険物の類別非危険物
注意
※スペアスティックスはリペアスティックスの付け替え用の為、単品では使用できません。
※何度か使って接着面が消耗したら180度反転させてください。両面を無駄なく使えます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする