寺岡製作所
寺岡製作所の OPPテープ
パックテープ NO.451
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(60巻)
テープ幅(mm)
50
注文コード
45378185
品番
NO.451
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
テープ幅・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
薄く丈夫、かつ強粘着です。
低温雰囲気中でも優れた粘着特性があります。
包装機械(段ボールケース用)、オートテープカッターにも対応しています。
油性ペンで文字が書け、重ね貼りもできます。
用途
小荷物・小包などの梱包。
段ボール梱包。
収納箱などの封緘。
色
クリア
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.09
基材
ポリプロピレンフィルム
粘着剤
ゴム系
仕様
切断にはカッターが必要
材質
基材:ポリプロピレンフィルム、粘着剤:ゴム系
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.09
質量(g)
260
長さ(m)
50
芯径(mm)
76
引張強度
166.7N/25mm
芯径(inch)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
テープタイプ
文字が書ける