寺岡製作所
寺岡製作所の 布テープ
カラー布テープ 1巻 1535シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(30巻)
色
緑
注文コード
45378246
品番
NO.1535
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
カラーバリエーションで選べる布テープ。色分け梱包・識別用途にもおすすめ。
色
緑
成分
ゴム系粘着剤
材質
特殊織物
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.2
長さ(m)
25
主な用途
色分け梱包・識別用途
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
45378246
NO.1535
80074778
NO.1605
再生PET布テープ
寺岡製作所
1箱(30巻)
¥
11,980
税込
¥
13,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)