曜日別特売
FCX-9710 下荷重2wayソフトクローズ アトムリビンテック 45379305

FCX-9710 下荷重2wayソフトクローズ アトムリビンテック 45379305
FCX-9710 下荷重2wayソフトクローズ アトムリビンテック 45379305

下荷重2wayソフトクローズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
仕上DG色
内容量1本注文コード45379305品番FCX-9710
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998
仕上
DG色
付属品
なべタッピンねじ3.5×25(3本)
材質
本体:PA66、PA6、鋼、ステンレス鋼 カップ:PA66 車輪:エラストマー カバー:ABS

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする