上下調整付き吊り車

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45379759 品番 HR-228-K
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
付属品なべタッピンねじ3.5×30(3本) 材質本体:PA66、PBT、鋼 カップ:亜鉛合金 車輪:POM、鋼 ベアリング金属ベアリング 仕上DG色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする