アトムリビンテック
アトムリビンテックの 建具金物
アトムリビンテックの 引戸金具・折戸金具
アトムリビンテックの 吊り車
上下調整付き吊り車
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45379768
品番
HR-228-K
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
付属品
なべタッピンねじ3.5×30(3本)
材質
本体:PA66、PBT、鋼 カップ:亜鉛合金 車輪:POM、鋼
ベアリング
金属ベアリング
仕上
白