富士ホーロー
富士ホーローの キッチン・調理用品
富士ホーローの バット・番重・コンテナ
富士ホーローの バット・トレー
ビームス ホーローバットS(30取)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45389455
品番
BM-S・W
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
表面がガラス質で衛生的なホーロー製バット
表面がガラス質で衛生的なホーロー製バット。
食材のニオイが付きにくい。
オーブン調理が可能なので、調理の下ごしらえだけでなく、幅広く活躍します。
仕様
オーブン、電子レンジ、食器洗浄乾燥機使用可
材質
本体:ほうろう用鋼板(ほうろう加工)
色
ホワイト
質量(g)
約300
寸法(cm)
21.0×17.0×3.0