フィスラー
フィスラーの 料理道具
フィスラーの 蒸し鍋・せいろ・スチーマー
フィスラーの セイロ
プロコレクション スチームプレート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45390085
品番
F-ST-16
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
お持ちのお鍋がスチーマーに
深型のお鍋にセットすることで、蒸し野菜や茶わん蒸しなどスチーム調理をしていただけます。
仕様
食器洗浄乾燥機使用可
材質
ステンレススチール(クローム18%・ニッケル8%)
質量(g)
150
サイズ(cm)
16
寸法(cm)
16×16×3.2