0699965161262 ピラトゥス ダブルウォールグラス (2個セット) ボダム 45390164

0699965161262 ピラトゥス ダブルウォールグラス (2個セット) ボダム 45390164
0699965161262 ピラトゥス ダブルウォールグラス (2個セット) ボダム 45390164
0699965161262 ピラトゥス ダブルウォールグラス (2個セット) ボダム 45390164
0699965161262 ピラトゥス ダブルウォールグラス (2個セット) ボダム 45390164

ピラトゥス ダブルウォールグラス (2個セット)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード45390164品番0699965161262
参考基準価格(税別)¥3,314販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

耐熱ガラスの二重構造で保温保冷効果。電子レンジ可。
耐熱ガラスの二重構造で、温かい飲みものは温かく、冷たい飲みものは冷たいまま、飲みものの美味しさを持続させる、保温性、保冷性に優れたグラスです。
また、温かい飲みものを入れても熱くて持てないということや、冷たい飲みものを入れても結露でグラスやテーブルが濡れるということがありません。

仕様オーブン(180℃まで),電子レンジ,食器洗浄乾燥機使用可材質耐熱ガラス質量(g)139容量(L)0.25寸法(cm)口径7.6×高さ10.2耐熱温度(℃)耐熱ガラス(耐熱温度差120)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする