こかげマルチWB

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3本) 注文コード 45390609 品番 -
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

表面が白色・裏面が黒色の多層構造マルチ。夏場の地温上昇を抑制し、雑草防除効果も兼ね備え、作業性に優れたマルチフィルムです。(地温上昇抑制フィルム/機能性マルチ) 表面(白色)地温上昇抑制効果、裏面(黒色)雑草防除効果

用途使用作物例:レタス、ニラ、ナス、キュウリ、イチゴ、トマト 他、夏場の作物に最適 幅(mm)1100 厚さ(mm)0.025 質量(kg)1本あたり:6 長さ(m)200
関連資料:(1.03MB)
注意
※法人様限定の販売です。(お届け先に屋号を示す看板などが必要です)個人宅配送不可です。
※工事現場、配送トラックが入れない場所、北海道、沖縄、離島への配送は不可です
※荷受け準備ができないなどで返送となった場合、キャンセル料別途請求となりますので必ず受取準備をお願いします

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする