大倉工業
大倉工業の ネット・シート・マルチ
大倉工業の マルチ
大倉工業の 黒マルチ
省之助
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
45390688
品番
-
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
薄膜により廃棄重量の削減、マルチ切替の手間を削減可能な環境負荷低減型マルチです。(環境対応フィルム) 廃棄時の処分費用を削減。雑草防除機能。
用途
使用作物例:甘藷、大根、葉野菜 など
幅(mm)
950
厚さ(mm)
0.012
質量(kg)
1本あたり:10.8
長さ(m)
1000
関連資料:
(1.63MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません