大倉工業
大倉工業の ネット・シート・マルチ
大倉工業の マルチ
大倉工業の 黒マルチ
エコローム 黒
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(3本)
注文コード
45390706
品番
-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
生分解性効果 微生物により分解し二酸化炭素と水に還る。
用途
推奨作物:トウモロコシ、甘藷、馬鈴薯、ニンニク、ブロッコリー
幅(mm)
950
厚さ(mm)
0.018
質量(kg)
1本あたり:4.7
長さ(m)
200
関連資料:
(0.97MB)
注意
※法人様限定の販売です。(お届け先に屋号を示す看板などが必要です)個人宅配送不可です。
※工事現場、配送トラックが入れない場所、北海道、沖縄、離島への配送は不可です
※荷受け準備ができないなどで返送となった場合、キャンセル料別途請求となりますので必ず受取準備をお願いします
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません