コンドーテック
コンドー ドリルピン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(50本)
注文コード
45391397
品番
D10×300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
フランジナットを特殊溶着(ナット対辺:19mm)
インパクトドライバーで簡単に取付可能
国内工場で製造
ハンマーでの打込みに比べ、格段の迅速性・省力化を実現
用途
各種シートの固定などにご活用いただけます。植生マットなどの止め金具に最適。
寸法(mm)
D10×300
対辺(mm)
フランジナット:19
表面処理
ユニクロ(三価)
商品説明動画
コンドードリルピン施工動画
参考になった