SK11
W管継手 ストレートユニオン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)
4
4
6
8
10
12
接続ねじ
おねじM5X0.8
おねじM5X0.8
おねじR(PT)1/8
おねじR(PT)1/4
おねじR(PT)3/8
おねじR(PT)1/2
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45392140
品番
KQ2H04-M5A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。
めねじ部からの同一方向の配管に使用します。
用途
エア配管用チューブ管継ぎ手。
形状
ストレートユニオン
材質(本体)
PP・C3604・SUS304・NBR・他
適合チューブ外径(Φmm)
4
使用圧力範囲(MPa)
-0.1~1
接続ねじ
おねじM5X0.8
使用流体
エア
適合チューブ材質
ポリウレタン・ナイロン
周囲温度(℃)
-5~60