SK11
SK11の 汎用管継手
SK11の 配管用ワンタッチ管継手
W管継手 サービスチーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45392910
品番
KQ2Y06-01AS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。
めねじ部から同一方向及び90度方向の分岐配管に使用します。
用途
エア配管用チューブ管継ぎ手。
形状
サービスチーズ
材質(本体)
PP・C3604・SUS304・NBR・他
適合チューブ外径(Φmm)
6(×2口)
使用圧力範囲(MPa)
-0.1〜1(真空)
接続ねじ
おねじR(PT)1/8
使用流体
エア
適合チューブ材質
ナイロン・ソフトナイロン・ポリウレタン
周囲温度(℃)
-5〜60