W管継手 ダブルブランチユニバーサルエルボ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45393208 品番 KQ2ZD08-03AS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。
めねじ部からの直角方向の4分岐配管に使用します。
分岐側取付部は2系統で独立しており方向はフリーです。

用途エア配管用チューブ管継ぎ手。 形状ダブルブランチユニバーサルエルボ 材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他 適合チューブ外径(Φmm)8(×4口) 使用圧力範囲(MPa)-0.1〜1 接続ねじおねじR(PT)3/8 使用流体エア 適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン 周囲温度(℃)-5〜60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする