SK11
SK11の 汎用管継手
SK11の 配管用ワンタッチ管継手
スピコン インラインタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45393384
品番
AS2002F-04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
チューブを押し込んで簡単に接続できます。
チューブ途中でスピードコントロールします。
チューブとチューブを接続します。
用途
ワンタッチ管継ぎ手(スピードコントローラ)。
形状
インラインタイプ
材質(本体)
PP・C3604・SUS304・NBR・他
適合チューブ外径(Φmm)
4(×2口)
使用圧力範囲(MPa)
-0.1〜1
最高使用圧力(MPa)
1
適合チューブ材質
ポリウレタン・ナイロン
適合流体
空気
周囲温度(℃)
-5〜60