ハイカプラ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45394538 品番 AP-47
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

空圧機器の配管接続をワンタッチで行えます。
工場内の空気配管から空気工具のホース接続まで、可能な汎用型空気配管用です。

用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型プラグ)。 材質/仕上鋼鉄/クロームメッキ 取り付け形状おねじ取付用 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.5 適合流体空気 相手側取付サイズPT1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする