ハイカプラ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45394547 品番 AS-44
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,307
販売価格(税別)
1,188

あらゆる空気管をワンタッチで接続・分離出来ます。
工場内の空気配管から空気工具のホース接続まで、可能な汎用型空気配管用です。
簡単脱着で脱落しにくいツータッチタイプです。
接続時自動解放弁付です。

用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型ソケット)。 材質/仕上鋼鉄/クロームメッキ 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 適合流体空気 相手側取付サイズ1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする