ハイカプラ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45394775 品番 AP-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

あらゆる空気管をワンタッチで接続・分離出来ます。
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。
重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。
接続時のホースのネジレは自動的に解消します。
振動に強く流量が大きいです。

用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型プラグ)。 材質/仕上鋼鉄/クロームメッキ 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグプラグ 常用圧力(MPa)1.5 適合流体空気 相手側取付サイズ3/8 タケノコ外径(Φmm)11.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする