曜日別特売
MGPL20-150Z ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-1~) SMC 45395226

ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-1~)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)150クッション両側ラバークッション注文コード45395226品番MGPL20-150Z
参考基準価格(税別)¥34,320販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)150作動方式複動形クッション両側ラバークッション使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする