ライトエアーオスアダプター白

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45395475 品番S-AIRWT20-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。
軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。
レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。
パイプも継手も錆びにくいです。
パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。
継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。

用途圧縮空気(低圧用)配管。 材質POM・NBR・C3604 形状オスアダプタ ねじ径R3/4 最高使用圧力(MPa)1未満 ねじの種類R 使用温度(℃)0〜60 使用環境屋内配管 適合流体圧縮空気(低圧用) 適合パイプ呼び径(Φmm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする