Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の 測定子/補助用品
送信ユニットU-WAVE-TM/ブザータイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45398248
品番
264-623
参考基準価格(税別)
¥26,600
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
仕様
LED(ブザー)
適合機種
マイクロメータ用
電源
リチウム電池(CR2032)×1個
適合規格
ARIB STD-T66(日本)
防塵防水性能
なし
無線通信方式
独自(IEEE802.15.4(2.4GHz)ベース)
通信距離(m)
無線通信:約20(見通せる環境時)
通信速度(kbps)
250(無線通信)