※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの 旋盤用
旋削用インサート SNMG-GH
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
45401337
品番
SNMG150616-GH UE6110
参考基準価格(税別)
¥25,300
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
炭素鋼・合金鋼、鋳鉄の荒切削用補間ブレーカ。
断続切削、黒皮切削に適する。幅広ランドと大きなチップポケットの組み合わせにより高送りが可能。
用途
荒切削用
形状
正方形90°
厚さ(mm)
6.35
タイプ
ネガティブ
穴径(Φmm)
6.35
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.10
ブレーカ
あり
コーナー半径(mm)
1.6
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.15
穴の形状
円筒穴
材種
UE6110
ブレーカの有無
両面
RoHS指令(10物質対応)
対応
ブレーカ記号
GH
等級記号
M
内接円IC(mm)
15.875
注意
※商品画像は代表画像です。