※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNMG120416 MC6015 旋削用インサート SNMG-Standard 三菱マテリアル 45402685 SNMG120416 MC6015 旋削用インサート SNMG-Standard 三菱マテリアル 45402685

旋削用インサート SNMG-Standard

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 厚さ(mm)4.76 材種MC6015 コーナー半径(mm)1.6 注文コード45402685 品番SNMG120416 MC6015
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品は厚さ・材種・コーナー半径など12種類から選べます 他の種類を見る

炭素鋼・合金鋼の中切削用補間ブレーカ。
フラットランド刃形で切れ刃強度が高い。汎用性の高い全周ブレーカ形状。

用途中切削用 形状正方形90° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)5.16 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.08 ブレーカあり コーナー半径(mm)1.6 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.13 穴の形状円筒穴 材種MC6015 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレーカ記号standard 等級記号M 内接円IC(mm)12.7
注意
※商品画像は代表画像です。

商品説明動画

鋼旋削加工用インサート MC6000シリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする