曜日別特売
MVS0170X20S030 DP1020 MVS 小径サイズ 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ) 三菱マテリアル 45407567

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MVS0170X20S030 DP1020 MVS 小径サイズ 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ) 三菱マテリアル 45407567
MVS0170X20S030 DP1020 MVS 小径サイズ 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ) 三菱マテリアル 45407567

MVS 小径サイズ 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
刃径(Φmm)1.7
全長(mm)78.3
78.3
55.2
60.2
66.2
72.2
68.2
74.2
82.2
55.3
68.3
74.3
82.3
86.3
95.3
84.3
94.3
102.3
68.4
84.4
94.4
102.4
74.4
107.4
118.4
74.5
94.5
107.5
118.5
81.5
103.5
117.5
132.5
首下長(mm)42.3
42.3
14.2
19.2
28.2
32.2
37.2
15.2
21.2
29.2
34.2
40.2
31.2
43.2
16.2
23.2
33.2
46.2
17.3
24.3
35.3
49.3
18.3
26.3
37.3
45.3
52.3
19.3
27.3
39.3
47.3
55.3
28.3
50.3
59.3
20.3
29.3
44.3
53.3
62.3
21.3
31.3
46.3
65.3
22.4
32.4
48.4
58.4
68.4
23.4
34.4
50.4
60.4
71.4
52.4
63.4
74.4
24.4
36.4
54.4
66.4
77.4
25.4
37.4
56.4
80.4
26.5
39.5
59.5
71.5
84.5
60.5
73.5
86.5
27.5
41.5
62.5
76.5
89.5
28.5
42.5
64.5
78.5
92.5
29.5
44.5
67.5
81.5
96.5
内容量1本注文コード45407567品番MVS0170X20S030 DP1020
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

切りくず排出と切れ刃強度向上を両立させた直線刃形。
小径ドリルにおける最適バランスと高精度を実現させたダブルマージン仕様。

用途小径深穴加工仕様(オイルホール)あり材質超極微粒子超硬刃数2全長(mm)78.3シャンク径(Φmm)3先端角(°)140刃径(Φmm)1.7首下長(mm)42.3コーティングDP1020ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応フルート長(mm)39.3使用可能長さ(mm)34.3機能長さ(mm)78シンニングXシンニング加工穴深さ(L/D)20寸法差(mm)(先端と肩部)0.3許容差(mm)(ドリル径)0/-0.014・(シャンク径)0/-0.06コーティングタイプPVDコーティング
注意
※Φ5mm未満のクーラント穴は丸形状となります。

商品説明動画

汎用超硬ソリッドドリル WSTARドリルシリーズ MVE / MVS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする