KOブラックマルチ (20)シート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3本) 注文コード 45415084 品番 -
販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

KOマルチは特殊な反射で有翅アブラムシ・アザミウマ(スリップス)などの害虫に対し、飛来抑制効果を発揮することにより害虫媒介によるウイルス病
を軽減します。
初期生育におけるウイルス病被害の軽減化は減農薬に貢献し、2〜3割の増収と品質の向上につながります。

用途3ヶ年にわたり(財)日本植物調節剤研究協会を通じ、委託試験を実施した結果、有翅アブラムシ、ミナミキイロアザミウマの飛来抑制効果が認められ、同協会より生育調節資材の認定マークを受けております。 幅(mm)1200 厚さ(mm)0.02 長さ(m)200 質量(kg/本)4.5
注意
※KOブラックマルチは銀色面をオモテにして、床面に密着するように張ってください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする