シリコントング おろし金用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45417498 品番 A-76548(YE)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

しっかりつかんで安心指ガード。手を汚さずにスピード調理。トゲトゲの突起でニンニク・しょうがや山芋のようにスベスベしたつかみどころのない食材でも、しっかりと掴むことができるのでスピーディーに調理ができます。また、指に食材の嫌な臭いが付きません。
スライサーやおろし器の調理を安心サポート。調理中の指先をしっかりガードします。また、包丁やスライサー使用時にも安全ガードとして使えるのでお子様の調理指導にも便利です。

用途おろし金用トングとして。スライサー/ピーラー/カバー/安全/子ども/料理/持ち手 材質本体:シリコーンゴム、針部分:ABS樹脂 イエロー 質量(g)30 耐熱温度(℃)約30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.5×12×5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする