曜日別特売
A-65969 ベルフィーナシリーズ アーネスト 45418094

A-65969 ベルフィーナシリーズ アーネスト 45418094
A-65969 ベルフィーナシリーズ アーネスト 45418094
A-65969 ベルフィーナシリーズ アーネスト 45418094
A-65969 ベルフィーナシリーズ アーネスト 45418094
A-65969 ベルフィーナシリーズ アーネスト 45418094
A-65969 ベルフィーナシリーズ アーネスト 45418094
A-65969 ベルフィーナシリーズ アーネスト 45418094

ベルフィーナシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1セット寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)取っ手:18×4×5.5満水容量(L)2.7注文コード45418094品番A-65969
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

ベルフィーナ取っ手が外せるフライパン・鍋シリーズ。
「軽さ」「蓄熱性」「強度」を追求したベルフィーナ独自の底面形状。熱伝導性に優れたアルミダイキャスト製なのでムラなく焼けて、しかも軽い。耐摩耗試験100万回クリア。

適合対応熱源:ガス/IHセット内容フライパン(26cm)×1、取っ手×1材質アルミニウム、鉄レッド質量(g)660、取っ手:210寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)取っ手:18×4×5.5満水容量(L)2.7内径(Φcm)26深さ(cm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする