リサイクル軽力バサミ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45418128 品番A-77819
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

かさばる容器(肉トレイ、牛乳パック、プラスチック容器など)を軽い力でコンパクトにカットできます。
4本指が入る大型ハンドルとソフトグリップで握りやすい。滑りにくいギザ刃を採用。切り欠き形状なので手が痛くなりにくい。

用途パック類やカード、カップなどのカットに。牛乳パック/お弁当パック/リサイクル/はさみ/プラスチック/容器/服/衣類 材質ステンレス 質量(g)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×9.5×1.2 刃渡り(cm)5.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする