A-77610 絶妙サイズの取り分けスプーン アーネスト 45418234

A-77610 絶妙サイズの取り分けスプーン アーネスト 45418234
A-77610 絶妙サイズの取り分けスプーン アーネスト 45418234
A-77610 絶妙サイズの取り分けスプーン アーネスト 45418234
A-77610 絶妙サイズの取り分けスプーン アーネスト 45418234
A-77610 絶妙サイズの取り分けスプーン アーネスト 45418234
A-77610 絶妙サイズの取り分けスプーン アーネスト 45418234

絶妙サイズの取り分けスプーン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード45418234品番A-77610
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

たっぷりすくえるのに短めだから邪魔にならない絶妙サイズの取りわけスプーン。
耐久性、耐食性に優れたステンレス一体設計で、汚れがたまりにくく、洗いやすいので長く衛生的にお使いいただけます。
食器洗い乾燥機にも入れやすいサイズで、お使いになったあとの収納性が良いのも嬉しいポイント。

用途料理の取り分け用スプーンとして。サラダ/豆腐/ヨーグルト/あんかけ/ドレッシング/卵とじ/中華/飲食店/居酒屋/スプーン/おたま/れんげ/サーブ/サービングスプーン材質ステンレス鋼質量(g)42寸法(縦×横)(cm)17×6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする