充電式 1/4デジタルアングルトルクレンチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45418758 品番JTC1574
参考基準価格(税別)¥59,900 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

充電式 トルク締め + 角度締め が可能
角度計測機能付き(角度設定:1°〜360°まで)
見やすい大型ディスプレイで設定トルクになると光と音でお知らせします。
TYPE-C充電ポート付き

全長(mm)405 差込角(mm)6.3 トルク調整範囲(N・m)1.5〜30 バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(分)90〜120 バッテリー容量(mAh)1600 標準作業時間8〜10時間 ギア数72
取扱説明書:(1.78MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする